内容量1セット(30個)仕様最大連続コレクタ電流:60 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V最大パワー消費:200 Wパッケージタイプ:TO-247実装タイプ:スルーホールチャンネルタイプ:Nピン数:3トランジスタ構成:シングル長さ:15.75mm幅:5.15mm高さ:24.45mm寸法:15.75 x 5.15 x 24.45mm動作温度 Min:-55 ℃IGBTディスクリート、STMicroelectronics注文コード47181427品番STGW30NC60KD