内容量1袋(2個)仕様最大連続コレクタ電流:80 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:650 V最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V最大パワー消費:283 Wパッケージタイプ:TO-247実装タイプ:スルーホールチャンネルタイプ:Nピン数:3トランジスタ構成:シングル長さ:15.75mm幅:5.15mm高さ:20.15mm寸法:15.75 x 5.15 x 20.15mm動作温度 Min:-55 ℃IGBTディスクリート、STMicroelectronics注文コード47181637品番STGW40H65DFB