曜日別特売
STF11NM80 STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro 47181953

STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:11 A 最大ドレイン-ソース間電圧:800 V 最大ドレイン-ソース間抵抗:400 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:5V 最低ゲートしきい値電圧:3V 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V パッケージタイプ:TO-220FP 実装タイプ:スルーホール ピン数:3 チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOSFET 最大パワー消費:35 W 動作温度 Min:-65 ℃ NチャンネルMDmesh(TM)、800 V / 1500 V、STMicroelectronics注文コード47181953品番STF11NM80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様
チャンネルタイプ:N
最大連続ドレイン電流:11 A
最大ドレイン-ソース間電圧:800 V
最大ドレイン-ソース間抵抗:400 mΩ
最大ゲートしきい値電圧:5V
最低ゲートしきい値電圧:3V
最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V
パッケージタイプ:TO-220FP
実装タイプ:スルーホール
ピン数:3
チャンネルモード:エンハンスメント型
カテゴリー:パワーMOSFET
最大パワー消費:35 W
動作温度 Min:-65 ℃
NチャンネルMDmesh(TM)、800 V / 1500 V、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47185383
2021-06-12
用途: バイクのイグナイタ強化に
サービス業

イグナイタのトランジスタ強化として購入しました。
取り付け後は低速時のトルク感が上がり乗りやすくなりました。
納期が1週間ほど掛かりましたのでもうちょっと早いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする