内容量1個仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:11 A 最大ドレイン-ソース間電圧:800 V 最大ドレイン-ソース間抵抗:400 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:5V 最低ゲートしきい値電圧:3V 最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V パッケージタイプ:TO-220FP 実装タイプ:スルーホール トランジスタ構成:シングル チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOSFET 最大パワー消費:35 W 高さ:9.3mm NチャンネルMDmesh(TM)、800 V / 1500 V、STMicroelectronics注文コード47181996品番STF11NM80