内容量1個仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:14 A 最大ドレイン-ソース間電圧:500 V 最大ドレイン-ソース間抵抗:250 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:4V 最低ゲートしきい値電圧:2V 最大ゲート-ソース間電圧:-25 V, +25 V パッケージタイプ:TO-247 実装タイプ:スルーホール トランジスタ構成:シングル チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOSFET 最大パワー消費:110W 標準ターンオフ遅延時間:61 ns NチャンネルMDmesh(TM)、500 V、STMicroelectronics注文コード47182985品番STW19NM50N