内容量1袋(5個)仕様アンプタイプ:Class-AB出力タイプ:2チャンネルステレオ、4チャンネルステレオアプリケーション:カーオーディオ実装タイプ:スルーホール標準シングル供給電圧:8 → 18 V電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:4パッケージタイプ:MULTIWATT Vピン数:15入力信号タイプ:シングエンド出力信号タイプ:シングルエンド動作温度 Max:+150 ℃クラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプション注文コード47187334品番E-TDA7375V