商品レビューを投稿する内容量1セット(2500個)仕様アンプタイプ:汎用、低消費電力
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:TSSOP
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:4
ピン数:14
標準シングル供給電圧:2.5 → 5.5 V
標準ゲインバンド幅積:5.5MHz
標準スルーレート:1.7V/μs
動作温度 Max:+125 ℃
高さ:1.05mm
LMV82x、LMV82xA、低電力、高精度、汎用オペアンプ. LMV82x及びLMV82xAオペアンプは、低電圧で動作し、車載用認定済みで、動作温度範囲が広く、高静電気放電(ESD)耐性を備えています。. 低消費電力: 400 μA @ 5 V (最大) シャットダウンモード: 50 nA (最大) レールツーレール出力 低オフセット電圧: 0.8 mV @ 25 ℃ (最大) 電源電圧: 2.5 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 5.5 MHz注文コード47188253品番LMV824IPT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。