商品レビューを投稿する内容量1セット(4000個)仕様アンプタイプ:ハイスピード
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:MSOP
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準シングル供給電圧:3 V、5 V
標準ゲインバンド幅積:20MHz
標準スルーレート:10V/μs
動作温度 Min:-40℃
レール to レール:レール to レール入力/出力
TUV99x、TUV99xA、レールツーレールI O、高メリット係数オペアンプ. TUV991 (シングル)、TUV992 (デュアル)、TUV994 (クアッド)オペアンプは優れた速度 消費電力比を実現しています。低入力オフセット電圧: 最大1.5 mV (Aグレード) 広帯域幅: 20 MHz ゲイン 4又は≦-3で安定 低消費電力: 820 μA標準 高出力電流: 35 mA 動作電圧: 2.5 5.5 低入力バイアス電流: pA 高ESD耐性: kV注文コード47188436品番TSV992IST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494,780販売価格(税別)