曜日別特売

STMicroelectronics シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(4000個)仕様アンプタイプ:汎用
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:TSSOP
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準シングル供給電圧:3 V、5 V
標準ゲインバンド幅積:1.4MHz
標準スルーレート:0.6V/μs
動作温度 Min:-40 ℃
高さ:1mm

TSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値)
注文コード47188454品番TSV358IPT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
アンプタイプ:汎用
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:TSSOP
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準シングル供給電圧:3 V、5 V
標準ゲインバンド幅積:1.4MHz
標準スルーレート:0.6V/μs
動作温度 Min:-40 ℃
高さ:1mm
TSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする