商品レビューを投稿する内容量1セット(4000個)仕様アンプタイプ:高帯域幅
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:MiniSO
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:2
ピン数:8
標準シングル供給電圧:最大5.5 V
標準ゲインバンド幅積:2.8MHz
出力タイプ:レール ツー レール
標準スルーレート:4.5V/μs
動作温度 Max:+125 ℃
入力電圧 Max:5.5 V注文コード47188655品番TSZ182IYST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。