内容量1セット(2500個)仕様アンプタイプ:高速, 精密実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準シングル供給電圧:2.3 → 5.5 V標準ゲインバンド幅積:8MHz標準スルーレート:4.5V/μs最大動作周波数:100 kHz動作温度 Min:-40 ℃標準電圧ゲイン:91 dBTSV91x、TSV91xA、レールツーレールI / O 8 MHzオペアンプ. TSV911 (シングル)、TSV912 (デュアル)、TSV914 (クアッド)オペアンプは、低電圧動作と優れた速度 / 消費電力比を実現しています。. 低消費電力: 820 μA標準 安定したユニティゲイン 高出力電流: 35 mA 動作電圧: 2.5 → 5.5 V 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) 低入力オフセット電圧: 最大1.5 mV (Aグレード) 高ESD耐性: 5 kV注文コード47188698品番TSV912AIDT