内容量1セット(2500個)仕様アンプタイプ:高精度実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準ゲインバンド幅積:9MHz標準スルーレート:2.5V/μs動作温度 Min:-40 ℃入力電圧 Max:16 VTSX7192、低電力、高精度、レールツーレールI / O、16 Vデュアルオペアンプ. 低入力オフセット電圧: 200 μV最大 低消費電流: 850 μA 高ゲイン帯域幅積: 9 MHz 動作電圧: 2.7 → 16 V 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定注文コード47188865品番TSX7192IDT