内容量1セット(2500個)仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数:4ピン数:14標準シングル供給電圧:5 → 28 V標準ゲインバンド幅積:2.1MHz標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート:2V/μs動作温度 Min:-40 ℃レール to レール:NoMC3317x、速度比低消費電力オペアンプ. MC3x172 (デュアル)及びMC3x174 (クワッド)は、バイポーラオペアンプです。. 良好な消費電力/速度比: 200 μA/アンプ(2.1 MHz、2 V/μs) 広い入力カスタム電圧範囲 シングル電源動作: +4 → +44 V 標準デュアルオペアンプと1対1のピン互換注文コード47189215品番MC33174DT