内容量1袋(10個)仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数:4ピン数:14標準シングル供給電圧:6 → 28 V標準ゲインバンド幅積:15MHz標準デュアル供給電圧:±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート:7V/μs動作温度 Min:-40 ℃標準入力電圧ノイズ密度:4.5nV/√HzMC33078、MC33079、オーディオ用低ノイズオペアンプ. MC33078 (デュアル)及びMC33079 (クワッド)オペアンプは、低電圧ノイズのオペアンプです。. 高ゲイン帯域幅積: 15 MHz 高スルーレート: 7 V/μs 低歪み: 0.002 %注文コード47189233品番MC33079DT