内容量1セット(490個)仕様ファミリー名:STM32 パッケージタイプ:UFQFPN 実装タイプ:表面実装 ピン数:28 デバイスコア:ARM CortexM0 データバス幅:32bit プログラムメモリサイズ:32 kB 最大周波数:48MHz RAMサイズ:4 kB USBチャンネル:0 ADCチャンネル数:13 標準動作供給電圧:2 → 3.6 V 動作温度 Min:-40 ℃ STM32F03シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)M0ベースのSTM32F0シリーズマイクロコントローラには、エントリレベルのARM Cortex(TM) M0 32ビットRISCコアが搭載されています。 STM32F030バリューラインは、内蔵の高速メモリ及び強化された各種周辺機器とI/Oを備えています。 I2C、SPI、USARTなどの通信インターフェイスの他に、12ビットADC、16ビットタイマ、及び高度な制御用PWMタイマも備えています。 STのSTM32F0 MCUの高度なアーキテクチャをSTM32プラットフォームと組み合わせると、さまざまなパッケージタイプで低電力用途の設計を提供できるようになります。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex(TM)-M0コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STM32F030 ARMプロセッサマイクロコントローラ(MCU)は、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、A/Vレシーバ、PC周辺機器、ゲームプラットフォーム、家庭用電化製品、プリンタ、アラームシステム、HVACなどの幅広い用途に適しています。 周波数: 48 MHz CPU フラッシュメモリ: 最大64 Kバイト SRAM: 最大8 Kバイト 電源: 2.4 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃注文コード47189608品番STM32F031G6U6