内容量1袋(5個)仕様ファミリー名:STM32パッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:32デバイスコア:ARM Cortex M0データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:32 kB最大周波数:48MHzRAMサイズ:6 kBUSBチャンネル:1ADCチャンネル数:13標準動作供給電圧:2 → 3.6 V幅:7.2mmSTM32F04シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. RISCコア: ARM 32ビットCortex-M0 CPU、最大周波数48 MHz CRC計算ユニット リセット及び電力管理 クロック管理 最高37個の高速入力 / 出力 5チャンネルのDMAコントローラ 8個のタイマ 通信インターフェイス: I2C、USART、SPI、CAN、USB 2.0フルスピード注文コード47189617品番STM32F042K6T6