曜日別特売
STM32H743XIH6 STMicroelectronics マイコン STM32 STMicro 47189897

STMicroelectronics マイコン STM32

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(119個)仕様ファミリー名:STM32パッケージタイプ:TFBGA実装タイプ:表面実装ピン数:240デバイスコア:ARM Cortex M7データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:2 MB最大周波数:400RAMサイズ:1 MBUSBチャンネル:2PWMユニット数:2ADCチャンネル数:20SPIチャンネル数:6標準動作供給電圧:3.6 V (最大)CANチャンネル数:2注文コード47189897品番STM32H743XIH6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ファミリー名:STM32
パッケージタイプ:TFBGA
実装タイプ:表面実装
ピン数:240
デバイスコア:ARM Cortex M7
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:2 MB
最大周波数:400
RAMサイズ:1 MB
USBチャンネル:2
PWMユニット数:2
ADCチャンネル数:20
SPIチャンネル数:6
標準動作供給電圧:3.6 V (最大)
CANチャンネル数:2
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする