内容量1個仕様ファミリー名:STM32パッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:144デバイスコア:ARM Cortex M7データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:512 kB最大周波数:216MHzRAMサイズ:256 kBUSBチャンネル:1ADCチャンネル数:3SPIチャンネル数:5標準動作供給電圧:1.7 → 3.6 VUARTチャンネル数:4STM32F7シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F7xxマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M7 32ビットRISCコアをベースにしています。注文コード47190028品番STM32F723ZET6