曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様ファミリー名:STM32パッケージタイプ:UFBGA実装タイプ:表面実装ピン数:144デバイスコア:ARM Cortex M7データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:512 kB最大周波数:216MHzRAMサイズ:256 kBUSBチャンネル:1ADCチャンネル数:3SPIチャンネル数:5標準動作供給電圧:1.7 → 3.6 VADC数:1 (3 x 12ビット)STM32F7シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F7xxマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M7 32ビットRISCコアをベースにしています。注文コード47190046品番STM32F723ZEI6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ファミリー名:STM32
パッケージタイプ:UFBGA
実装タイプ:表面実装
ピン数:144
デバイスコア:ARM Cortex M7
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:512 kB
最大周波数:216MHz
RAMサイズ:256 kB
USBチャンネル:1
ADCチャンネル数:3
SPIチャンネル数:5
標準動作供給電圧:1.7 → 3.6 V
ADC数:1 (3 x 12ビット)
STM32F7シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F7xxマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M7 32ビットRISCコアをベースにしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする