曜日別特売
STM32F051R4T6 STMicroelectronics マイコン STM32F STMicro 47190116

STMicroelectronics マイコン STM32F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(160個)仕様ファミリー名:STM32F パッケージタイプ:LQFP 実装タイプ:表面実装 ピン数:64 デバイスコア:ARM CortexM0 データバス幅:32bit プログラムメモリサイズ:16 kB 最大周波数:48MHz RAMサイズ:4 kB USBチャンネル:0 PWMユニット数:1 ADCチャンネル数:19 SPIチャンネル数:1 標準動作供給電圧:2 → 3.6 V I2Cチャンネル数:1 STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex(TM)-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex(TM)-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。 Cortex(TM)-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃ 電源: 2 → 3.6 V STM32F05 : 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 ; STM32F051x6 及び STM32F051x8 : 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM注文コード47190116品番STM32F051R4T6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ファミリー名:STM32F
パッケージタイプ:LQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:64
デバイスコア:ARM CortexM0
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:16 kB
最大周波数:48MHz
RAMサイズ:4 kB
USBチャンネル:0
PWMユニット数:1
ADCチャンネル数:19
SPIチャンネル数:1
標準動作供給電圧:2 → 3.6 V
I2Cチャンネル数:1
STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex(TM)-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex(TM)-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。 Cortex(TM)-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃ 電源: 2 → 3.6 V STM32F05 : 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 ; STM32F051x6 及び STM32F051x8 : 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする