内容量1セット(1000個)仕様ファミリー名:STM32Fパッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:64デバイスコア:ARM Cortex M0データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:64 kB最大周波数:48MHzRAMサイズ:16 kBUSBチャンネル:1PWMユニット数:1ADCチャンネル数:19SPIチャンネル数:2標準動作供給電圧:2 → 3.6 V動作温度 Max:+85 ℃STM32F07シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. RISCコア: ARM 32ビットCortex-M0 CPU、最大周波数48 MHz CRC計算ユニット 電力管理 クロック管理 最高86個の高速入力 / 出力 7チャンネルのDMAコントローラ 12個のタイマ 通信インターフェイス: I2C、USART、SPI、CAN、USB 2.0フルスピード注文コード47190125品番STM32F072R8T6TR