内容量1個仕様ファミリー名:STM32Fパッケージタイプ:LFBGA実装タイプ:表面実装ピン数:100デバイスコア:ARM Cortex M3データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:64 kB最大周波数:72MHzRAMサイズ:20 kBUSBチャンネル:1 x デバイスPWMユニット数:1ADCチャンネル数:16SPIチャンネル数:2標準動作供給電圧:2→ 3.6 VUARTチャンネル数:0STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃注文コード47190168品番STM32F103V8H6