内容量1セット(540個)仕様ファミリー名:STM32F パッケージタイプ:LQFP 実装タイプ:表面実装 ピン数:100 デバイスコア:ARM CortexM3 データバス幅:32bit プログラムメモリサイズ:1 MB 最大周波数:36MHz RAMサイズ:80 kB USBチャンネル:0 PWMユニット数:4 ADCチャンネル数:16 SPIチャンネル数:3 標準動作供給電圧:2 → 3.6 V プログラムメモリタイプ:フラッシュ STM32F101シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32F101は、ARM Cortex(TM) M3マイクロコントローラに基づいており、36 MHz CPU及び最大80 KB SRAMと最大1 MBフラッシュメモリを搭載しています。 STM32 ARM Cortex(TM)M3 32 ビットフラッシュ低密度ファミリMCUは、低電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能が同時に実現されています。 STM32F1ファミリの高度なアーキテクチャとSTM32プラットフォームとの統合により、低電力用途の設計が可能になっています。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex(TM)-M3コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STのARM/RISC 32ビットプロセッサは、16ビットタイマ、12ビットADC、12ビットDAC、及び通信インターフェイス(I 2 C、SPI、USART)を備え、ハンドヘルド機器、PCやゲーム機の周辺機器、アラームシステム、PLCや産業用途、及びアプリケーション制御やユーザーインターフェイスなどに最適です。 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 低電圧: 2 → 3.6 V注文コード47190177品番STM32F101VGT6