曜日別特売
STM32F103T8U7 STMicroelectronics マイコン STM32F STMicro 47190256

STMicroelectronics マイコン STM32F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ファミリー名:STM32Fパッケージタイプ:VFQFPN実装タイプ:表面実装ピン数:36デバイスコア:ARM Cortex M3データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:64 kB最大周波数:72MHzRAMサイズ:20 kBUSBチャンネル:1 x デバイスPWMユニット数:1ADCチャンネル数:10SPIチャンネル数:1標準動作供給電圧:2 → 3.6 V幅:6.125mmSTM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃注文コード47190256品番STM32F103T8U7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
仕様
ファミリー名:STM32F
パッケージタイプ:VFQFPN
実装タイプ:表面実装
ピン数:36
デバイスコア:ARM Cortex M3
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:64 kB
最大周波数:72MHz
RAMサイズ:20 kB
USBチャンネル:1 x デバイス
PWMユニット数:1
ADCチャンネル数:10
SPIチャンネル数:1
標準動作供給電圧:2 → 3.6 V
幅:6.125mm
STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする