内容量1個仕様ファミリー名:STM32Fパッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:48デバイスコア:ARM Cortex M3データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:128 kB最大周波数:24MHzRAMサイズ:8 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:7ADCチャンネル数:10SPIチャンネル数:2標準動作供給電圧:2→ 3.6 V寸法:7.2 x 7.2 x 1.45mmSTM32F100バリューラインシリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F100バリューラインはARM Cortex M3 MCUに基づいているため、24 MHz CPUをモータ制御やCEC機能に組み込むことができます。 STM32ファミリのARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラ製品シリーズは、低電力、低電圧で動作し、高性能とリアルタイム機能が同時に実現されています。 この製品シリーズは、ピン同士及びソフトウェアに互換性があります。 最大512 KBフラッシュ、タイマ、ADC、DAC、及び通信インターフェイスを搭載した、STMicroelectronicsの高度なARM 32 ビットプロセッサの低 / 中密度バリューラインも、さまざまなパッケージで用意されています。 STのSTM32F100マイクロコントローラファミリは、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、医療用機器やハンドヘルド機器、PCやゲーム機の周辺機器、GPSプラットフォーム、産業用途などの幅広い分野に適しています。. 32ビットRISC、最大512 KBフラッシュ、最大32 KB SRAM 商業及び産業温度 低電圧: 2 → 3.6 V注文コード47190283品番STM32F100CBT6B