曜日別特売
STM32F107RBT6 STMicroelectronics マイコン STM32F STMicro 47190317

STMicroelectronics マイコン STM32F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(160個)仕様ファミリー名:STM32Fパッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:64デバイスコア:ARM Cortex M3データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:128 kB最大周波数:72MHzRAMサイズ:64 kBUSBチャンネル:1 x OTGPWMユニット数:1ADCチャンネル数:16SPIチャンネル数:3標準動作供給電圧:2 → 3.6 V動作温度 Max:+85 ℃STM32F105/107シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. Cortex M3コアを搭載したSTMicroelectronics STM32F105/107 プロセッサは、最大72 MHzで動作します。 STM32シリーズは、ARMベースの32ビットMCU、16ビットタイマ、CAN、ADC、USB 2.0フルスピードインターフェイス / OTG、イーサネットMAC及び通信インターフェイス(I 2 C、SPI、UART)で構成されています。 STM32 ARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラは、低電圧、低消費電力で動作し、リアルタイム機能を発揮します。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、3つの異なるパッケージを用意しています。 これらの組み込みデバイスは、モータドライブ、プリンタ、スキャナ、アラームなどの用途、及び産業用途で機能します。. ARMのCortexインテリジェントプロセッサ 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 電源: 2 → 3.6 V フラッシュメモリ: 最大256 Kb SRAM: 最大64 Kb 省電力モードのセット注文コード47190317品番STM32F107RBT6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ファミリー名:STM32F
パッケージタイプ:LQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:64
デバイスコア:ARM Cortex M3
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:128 kB
最大周波数:72MHz
RAMサイズ:64 kB
USBチャンネル:1 x OTG
PWMユニット数:1
ADCチャンネル数:16
SPIチャンネル数:3
標準動作供給電圧:2 → 3.6 V
動作温度 Max:+85 ℃
STM32F105/107シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. Cortex M3コアを搭載したSTMicroelectronics STM32F105/107 プロセッサは、最大72 MHzで動作します。 STM32シリーズは、ARMベースの32ビットMCU、16ビットタイマ、CAN、ADC、USB 2.0フルスピードインターフェイス / OTG、イーサネットMAC及び通信インターフェイス(I 2 C、SPI、UART)で構成されています。 STM32 ARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラは、低電圧、低消費電力で動作し、リアルタイム機能を発揮します。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、3つの異なるパッケージを用意しています。 これらの組み込みデバイスは、モータドライブ、プリンタ、スキャナ、アラームなどの用途、及び産業用途で機能します。. ARMのCortexインテリジェントプロセッサ 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 電源: 2 → 3.6 V フラッシュメモリ: 最大256 Kb SRAM: 最大64 Kb 省電力モードのセット
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする