曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(160個)仕様ファミリー名:STM32Fパッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:64デバイスコア:ARM Cortex M3データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:512 kB最大周波数:120MHzRAMサイズ:128 + 4 kBUSBチャンネル:1 x OTGPWMユニット数:1ADCチャンネル数:16SPIチャンネル数:3標準動作供給電圧:1.8 → 3.6 Vプログラムメモリタイプ:フラッシュSTM32F205/215、ARMR 32ビットCortex?-M3マイクロコントローラ. STMicroelectronicsの高性能ARMR Cortex M3 STM32F205/215 MCU製品は、最大120 MHzのCPU周波数、最大1 MBのフラッシュ及び高度な接続性を備えています。 用途: モータドライブ / アプリケーション制御、医療機器、産業用途、警報システム、ビデオインターフォン、HVAC及び家庭用オーディオ機器など。 STM32F2x5 ARMプロセッサは、12ビットADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータ制御用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマ、真の乱数ジェネレータ(RNG)を内蔵しており、様々なパッケージタイプで販売されています。. リアルタイムメモリアクセラレータ(ART Accelerator?) 一連の省電力モードによる低電力での使用 それぞれのマイクロコントローラに対応した周辺機器 I 2 C、SPI、I 2 S、USART、USB OTG高速、USB OTG、CAN 温度範囲: -40 → +105 ℃注文コード47190326品番STM32F215RET6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ファミリー名:STM32F
パッケージタイプ:LQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:64
デバイスコア:ARM Cortex M3
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:512 kB
最大周波数:120MHz
RAMサイズ:128 + 4 kB
USBチャンネル:1 x OTG
PWMユニット数:1
ADCチャンネル数:16
SPIチャンネル数:3
標準動作供給電圧:1.8 → 3.6 V
プログラムメモリタイプ:フラッシュ
STM32F205/215、ARMR 32ビットCortex?-M3マイクロコントローラ. STMicroelectronicsの高性能ARMR Cortex M3 STM32F205/215 MCU製品は、最大120 MHzのCPU周波数、最大1 MBのフラッシュ及び高度な接続性を備えています。 用途: モータドライブ / アプリケーション制御、医療機器、産業用途、警報システム、ビデオインターフォン、HVAC及び家庭用オーディオ機器など。 STM32F2x5 ARMプロセッサは、12ビットADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータ制御用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマ、真の乱数ジェネレータ(RNG)を内蔵しており、様々なパッケージタイプで販売されています。. リアルタイムメモリアクセラレータ(ART Accelerator?) 一連の省電力モードによる低電力での使用 それぞれのマイクロコントローラに対応した周辺機器 I 2 C、SPI、I 2 S、USART、USB OTG高速、USB OTG、CAN 温度範囲: -40 → +105 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする