内容量1セット(160個)仕様ファミリー名:STM32F パッケージタイプ:LQFP 実装タイプ:表面実装 ピン数:64 デバイスコア:ARM CortexM3 データバス幅:32bit プログラムメモリサイズ:128 kB 最大周波数:48MHz RAMサイズ:16 kB USBチャンネル:1 x デバイス PWMユニット数:3 ADCチャンネル数:16 SPIチャンネル数:2 標準動作供給電圧:2 → 3.6 V CANチャンネル数:0 STM32F102シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STのSTM32F102 MCUファミリARM Cortex(TM) M3、32ビットRISCコアは、最大128 KBの高速フラッシュメモリ、最大16 KBのSRAM、及び強化された周辺機器に基づいて、最大48 MHzで動作します。 ARM(TM)プロセッサ搭載のSTM32 F102 32ビットマイクロコントローラには、通信インターフェイス、タイマ、及びADCとDACが組み込まれています。 STM32ファミリARM Cortex(TM)M3 32ビットフラッシュ製品シリーズは、低電力、低電圧で動作し、高性能とリアルタイム機能が同時に実現されており、STMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラは、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器、HVACなどのさまざまな用途に使用することができます。 48 MHz CPU (USB FS対応) 電源: 2 → 3.6 V 通信インターフェイス: I2C、SPI、USART 12ビットADC、16ビットタイマ 温度範囲: -40 → +85 ℃注文コード47190378品番STM32F102RBT6