曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様ファミリー名:STM32Fパッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:64デバイスコア:ARM Cortex M3データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:512 kB最大周波数:36MHzRAMサイズ:48 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:4ADCチャンネル数:16SPIチャンネル数:3標準動作供給電圧:2.5, 3.3 Vイーサネットチャンネル数:0STM32F101シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32F101は、ARM Cortex? M3マイクロコントローラに基づいており、36 MHz CPU及び最大80 KB SRAMと最大1 MBフラッシュメモリを搭載しています。 STM32 ARM Cortex-M3 32 ビットフラッシュ低密度ファミリMCUは、低電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能が同時に実現されています。 STM32F1ファミリの高度なアーキテクチャとSTM32プラットフォームとの統合により、低電力用途の設計が可能になっています。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex?-M3コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STのARM/RISC 32ビットプロセッサは、16ビットタイマ、12ビットADC、12ビットDAC、及び通信インターフェイス(I 2 C、SPI、USART)を備え、ハンドヘルド機器、PCやゲーム機の周辺機器、アラームシステム、PLCや産業用途、及びアプリケーション制御やユーザーインターフェイスなどに最適です。. 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 低電圧: 2 → 3.6 V注文コード47190396品番STM32F101RET6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ファミリー名:STM32F
パッケージタイプ:LQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:64
デバイスコア:ARM Cortex M3
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:512 kB
最大周波数:36MHz
RAMサイズ:48 kB
USBチャンネル:0
PWMユニット数:4
ADCチャンネル数:16
SPIチャンネル数:3
標準動作供給電圧:2.5, 3.3 V
イーサネットチャンネル数:0
STM32F101シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32F101は、ARM Cortex? M3マイクロコントローラに基づいており、36 MHz CPU及び最大80 KB SRAMと最大1 MBフラッシュメモリを搭載しています。 STM32 ARM Cortex-M3 32 ビットフラッシュ低密度ファミリMCUは、低電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能が同時に実現されています。 STM32F1ファミリの高度なアーキテクチャとSTM32プラットフォームとの統合により、低電力用途の設計が可能になっています。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex?-M3コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STのARM/RISC 32ビットプロセッサは、16ビットタイマ、12ビットADC、12ビットDAC、及び通信インターフェイス(I 2 C、SPI、USART)を備え、ハンドヘルド機器、PCやゲーム機の周辺機器、アラームシステム、PLCや産業用途、及びアプリケーション制御やユーザーインターフェイスなどに最適です。. 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 低電圧: 2 → 3.6 V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする