内容量1個仕様ファミリー名:STM32F パッケージタイプ:LQFP 実装タイプ:表面実装 ピン数:64 デバイスコア:ARM CortexM3 データバス幅:32bit プログラムメモリサイズ:512 kB 最大周波数:120MHz RAMサイズ:128 + 4 kB USBチャンネル:1 x OTG PWMユニット数:1 ADCチャンネル数:16 SPIチャンネル数:3 標準動作供給電圧:1.8 → 3.6 V PCIチャンネル数:0 STM32F205/215、ARMR 32ビットCortex(TM)-M3マイクロコントローラ. STMicroelectronicsの高性能ARMR Cortex(TM)M3 STM32F205/215 MCU製品は、最大120 MHzのCPU周波数、最大1 MBのフラッシュ及び高度な接続性を備えています。 用途: モータドライブ / アプリケーション制御、医療機器、産業用途、警報システム、ビデオインターフォン、HVAC及び家庭用オーディオ機器など。 STM32F2x5 ARMプロセッサは、12ビットADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータ制御用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマ、真の乱数ジェネレータ(RNG)を内蔵しており、様々なパッケージタイプで販売されています。 リアルタイムメモリアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) 一連の省電力モードによる低電力での使用 それぞれのマイクロコントローラに対応した周辺機器 I 2 C、SPI、I 2 S、USART、USB OTG高速、USB OTG、CAN 温度範囲: -40 → +105 ℃注文コード47190423品番STM32F215RET6