曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(2個)仕様ファミリー名:STM32Fパッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:64デバイスコア:ARM Cortex M3データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:384 kB最大周波数:24MHzRAMサイズ:32 kBUSBチャンネル:0PWMユニット数:1ADCチャンネル数:16SPIチャンネル数:3標準動作供給電圧:2 → 3.6 V寸法:10 x 10 x 1.4mmSTM32F100バリューラインシリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F100バリューラインはARM Cortex? M3 MCUに基づいているため、24 MHz CPUをモータ制御やCEC機能に組み込むことができます。 STM32ファミリのARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラ製品シリーズは、低電力、低電圧で動作し、高性能とリアルタイム機能が同時に実現されています。 この製品シリーズは、ピン同士及びソフトウェアに互換性があります。 最大512 KBフラッシュ、タイマ、ADC、DAC、及び通信インターフェイスを搭載した、STMicroelectronicsの高度なARM 32 ビットプロセッサの低 / 中密度バリューラインも、さまざまなパッケージで用意されています。 STのSTM32F100マイクロコントローラファミリは、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、医療用機器やハンドヘルド機器、PCやゲーム機の周辺機器、GPSプラットフォーム、産業用途などの幅広い分野に適しています。. 32ビットRISC、最大512 KBフラッシュ、最大32 KB SRAM 商業及び産業温度 低電圧: 2 → 3.6 V注文コード47190439品番STM32F100RDT6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ファミリー名:STM32F
パッケージタイプ:LQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:64
デバイスコア:ARM Cortex M3
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:384 kB
最大周波数:24MHz
RAMサイズ:32 kB
USBチャンネル:0
PWMユニット数:1
ADCチャンネル数:16
SPIチャンネル数:3
標準動作供給電圧:2 → 3.6 V
寸法:10 x 10 x 1.4mm
STM32F100バリューラインシリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F100バリューラインはARM Cortex? M3 MCUに基づいているため、24 MHz CPUをモータ制御やCEC機能に組み込むことができます。 STM32ファミリのARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラ製品シリーズは、低電力、低電圧で動作し、高性能とリアルタイム機能が同時に実現されています。 この製品シリーズは、ピン同士及びソフトウェアに互換性があります。 最大512 KBフラッシュ、タイマ、ADC、DAC、及び通信インターフェイスを搭載した、STMicroelectronicsの高度なARM 32 ビットプロセッサの低 / 中密度バリューラインも、さまざまなパッケージで用意されています。 STのSTM32F100マイクロコントローラファミリは、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、医療用機器やハンドヘルド機器、PCやゲーム機の周辺機器、GPSプラットフォーム、産業用途などの幅広い分野に適しています。. 32ビットRISC、最大512 KBフラッシュ、最大32 KB SRAM 商業及び産業温度 低電圧: 2 → 3.6 V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする