曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様ファミリー名:STM32Fパッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:100デバイスコア:ARM Cortex M4データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:1.024 MB最大周波数:168MHzRAMサイズ:192 + 4 kBUSBチャンネル:1 x OTGPWMユニット数:1ADCチャンネル数:16SPIチャンネル数:3標準動作供給電圧:1.8 → 3.6 Vインストラクションセットアーキテクチャ:RISCSTM32F405/415マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex STM32 F405/415 製品のマイクロコントローラは、組み込み用途向けです。 高性能 STM32 F4シリーズ32ビットフラッシュMCUは、業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 168 MHzの製品で動作するSTの32ビットARMR Cortex? M4コアは、ADC、DAC、タイマ、暗号化 / ハッシュプロセッサ (STM32F415のみ) などを含む統合ペリフェラルを備えています。暗号化 / ハッシュプロセッサは、AES 128、192、256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションに対応します。 STのARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケールにより、実行モードでの電流消費が低くなります。. USB OTG (高速サポート) オーディオ: オーディオPLL及び2つの全二重I2S 通信インターフェイス: USART、SPI、I2C、CAN、SDIO アナログ: 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット(168 MHz) フラッシュメモリ: 1 MB、SRAM: 92 KB STM32F415のみ: 暗号化 / ハッシュプロセッサ内蔵 アナログの真の乱数ジェネレータ 動作電圧: 1.7 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃注文コード47190466品番STM32F405VGT6W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ファミリー名:STM32F
パッケージタイプ:LQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:100
デバイスコア:ARM Cortex M4
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:1.024 MB
最大周波数:168MHz
RAMサイズ:192 + 4 kB
USBチャンネル:1 x OTG
PWMユニット数:1
ADCチャンネル数:16
SPIチャンネル数:3
標準動作供給電圧:1.8 → 3.6 V
インストラクションセットアーキテクチャ:RISC
STM32F405/415マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex STM32 F405/415 製品のマイクロコントローラは、組み込み用途向けです。 高性能 STM32 F4シリーズ32ビットフラッシュMCUは、業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 168 MHzの製品で動作するSTの32ビットARMR Cortex? M4コアは、ADC、DAC、タイマ、暗号化 / ハッシュプロセッサ (STM32F415のみ) などを含む統合ペリフェラルを備えています。暗号化 / ハッシュプロセッサは、AES 128、192、256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションに対応します。 STのARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケールにより、実行モードでの電流消費が低くなります。. USB OTG (高速サポート) オーディオ: オーディオPLL及び2つの全二重I2S 通信インターフェイス: USART、SPI、I2C、CAN、SDIO アナログ: 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット(168 MHz) フラッシュメモリ: 1 MB、SRAM: 92 KB STM32F415のみ: 暗号化 / ハッシュプロセッサ内蔵 アナログの真の乱数ジェネレータ 動作電圧: 1.7 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする