内容量1個仕様ファミリー名:STM32Fパッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:144デバイスコア:ARM Cortex M4データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:1.024 MB最大周波数:168MHzRAMサイズ:192 + 4 kBUSBチャンネル:1 x OTGPWMユニット数:1ADCチャンネル数:24SPIチャンネル数:3標準動作供給電圧:1.8 → 3.6 Vプログラムメモリタイプ:フラッシュSTM32F405/415マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex STM32 F405/415 製品のマイクロコントローラは、組み込み用途向けです。 高性能 STM32 F4シリーズ32ビットフラッシュMCUは、業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 168 MHzの製品で動作するSTの32ビットARMR Cortex? M4コアは、ADC、DAC、タイマ、暗号化 / ハッシュプロセッサ (STM32F415のみ) などを含む統合ペリフェラルを備えています。暗号化 / ハッシュプロセッサは、AES 128、192、256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションに対応します。 STのARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケールにより、実行モードでの電流消費が低くなります。. USB OTG (高速サポート) オーディオ: オーディオPLL及び2つの全二重I2S 通信インターフェイス: USART、SPI、I2C、CAN、SDIO アナログ: 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット(168 MHz) フラッシュメモリ: 1 MB、SRAM: 92 KB STM32F415のみ: 暗号化 / ハッシュプロセッサ内蔵 アナログの真の乱数ジェネレータ 動作電圧: 1.7 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃注文コード47190484品番STM32F405ZGT6V