曜日別特売
STM32F302RCT6TR STMicroelectronics マイコン STM32F STMicro 47190493

STMicroelectronics マイコン STM32F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1000個)仕様ファミリー名:STM32Fパッケージタイプ:LQFP実装タイプ:表面実装ピン数:64デバイスコア:ARM Cortex M4データバス幅:32bitプログラムメモリサイズ:256 kB最大周波数:72MHzRAMサイズ:40 kBUSBチャンネル:1PWMユニット数:1ADCチャンネル数:8SPIチャンネル数:3標準動作供給電圧:2 → 3.6 Vインストラクションセットアーキテクチャ:RISCSTM32F302シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32 F302混合シグナルマイクロコントローラ(32ビットARM Cortex M4コア付き)は、72 MHzの周波数で動作し、DAC、ADC、DSP、FPU (浮動小数点ユニット)、CCM (コアカップルメモリ)などのアナログ周辺機器が組み込まれています。. コンパレータ(50ns) プログラマブルゲインを備えたオペアンプ(PGA) 12ビットDAC; MSPS付き12ビットADC; 16ビットADC RAM用メモリアーキテクチャ: CCM (コアカップルメモリ) モータ制御タイマ(144 MHz) 通信インタフェース: USB FS及びCAN 2.0B 動作電圧: 3.6 V メモリ: 256 Kb注文コード47190493品番STM32F302RCT6TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ファミリー名:STM32F
パッケージタイプ:LQFP
実装タイプ:表面実装
ピン数:64
デバイスコア:ARM Cortex M4
データバス幅:32bit
プログラムメモリサイズ:256 kB
最大周波数:72MHz
RAMサイズ:40 kB
USBチャンネル:1
PWMユニット数:1
ADCチャンネル数:8
SPIチャンネル数:3
標準動作供給電圧:2 → 3.6 V
インストラクションセットアーキテクチャ:RISC
STM32F302シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32 F302混合シグナルマイクロコントローラ(32ビットARM Cortex M4コア付き)は、72 MHzの周波数で動作し、DAC、ADC、DSP、FPU (浮動小数点ユニット)、CCM (コアカップルメモリ)などのアナログ周辺機器が組み込まれています。. コンパレータ(50ns) プログラマブルゲインを備えたオペアンプ(PGA) 12ビットDAC; MSPS付き12ビットADC; 16ビットADC RAM用メモリアーキテクチャ: CCM (コアカップルメモリ) モータ制御タイマ(144 MHz) 通信インタフェース: USB FS及びCAN 2.0B 動作電圧: 3.6 V メモリ: 256 Kb
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする