曜日別特売
STM8L101F3U6TR STMicroelectronics マイコン STM8 STMicro 47191035

STMicroelectronics マイコン STM8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(3000個)注文コード47191035品番STM8L101F3U6TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ファミリー名:STM8
パッケージタイプ:UFQFPN
実装タイプ:表面実装
ピン数:20
デバイスコア:STM8
データバス幅:8bit
プログラムメモリサイズ:8 kB
最大周波数:16MHz
RAMサイズ:1.5 kB
USBチャンネル:0
標準動作供給電圧:1.65 → 3.6 V
幅:3mm
STM8Lシリーズ超低電力8ビットマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM8Lは8ビットSTM8コアをベースに設計されています。 最小電力モード0.35 μAの超低電力消費 STM8L101: 最小電力モード0.35 μA、ダイナミックランモード150 μA/MHz STM8L151 / 152: 最小電力モード0.4 μA、ダイナミックランモード192 μA / MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする