仕様ファミリー名:STM8
パッケージタイプ:UFQFPN
実装タイプ:表面実装
ピン数:20
デバイスコア:STM8
データバス幅:8bit
プログラムメモリサイズ:8 kB
最大周波数:16MHz
RAMサイズ:1 kB
USBチャンネル:0
ADCチャンネル数:10
標準動作供給電圧:1.65 → 3.6 V
動作温度 Min:-40 ℃
STM8Lシリーズ超低電力8ビットマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM8Lは8ビットSTM8コアをベースに設計されています。 最小電力モード0.35 μAの超低電力消費 STM8L101: 最小電力モード0.35 μA、ダイナミックランモード150 μA/MHz STM8L151 / 152: 最小電力モード0.4 μA、ダイナミックランモード192 μA / MHz