内容量1袋(5個)仕様トランスミッタ数:2パッケージタイプ:SOP実装タイプ:表面実装ピン数:16レシーバ数:2標準シングル供給電圧:5 Vデータレート:400kbpsトランシーバ数:2インターフェース規格:RS-232トランスミッタ信号タイプ:シングルエンディドレシーバ信号タイプ:シングルエンディド動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+85 ℃高さ:1.65mmRS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics注文コード47192758品番ST232EBDR