STMicro
STMicroelectronics ロードスイッチ IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
注文コード
47193013
品番
VNB20N07-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:D2PAK
ピン数:3
寸法:10.28 x 9.35 x 4.6mm
長さ:10.28mm
幅:9.35mm
高さ:4.6mm
OMNIFET完全自動保護パワーMOSFET、STMicroelectronics. OMNIFETシリーズ完全自動保護ローサイドドライバは、その堅牢さと向上した信頼性で評価されています。 このソリッドステートパワースイッチは、特に車載環境における誘導負荷及び抵抗負荷用に設計されています。. リニア電流制限 サーマルシャットダウン 短絡保護 ESD保護 一体型クランプ
RoHS指令(10物質対応)
対応