曜日別特売
TSU104IQ4T STMicroelectronics ローパワー オペアンプ STMicro 47193065

STMicroelectronics ローパワー オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(3000個)仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFN電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:4ピン数:16標準シングル供給電圧:1.5 → 5.5 V標準ゲインバンド幅積:8kHz標準スルーレート:3V/ms最大動作周波数:100 Hz動作温度 Max:+85 ℃標準入力電圧ノイズ密度:260nV/√HzTSU10x、ナノパワー5 V CMOSオペアンプ. TSU101 (シングル)、TSU102 (デュアル)、TSU104 (クワッド)オペアンプは、1.8 Vの供給電圧で、チャンネルあたり580 nAの低電力で動作します。. 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V 安定したユニティゲイン レールツーレール入力 / 出力 ゲイン帯域幅積: 8 kHz (代表値)注文コード47193065品番TSU104IQ4T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
アンプタイプ:ローパワー
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:QFN
電源タイプ:シングル
1チップ当たりのチャンネル数:4
ピン数:16
標準シングル供給電圧:1.5 → 5.5 V
標準ゲインバンド幅積:8kHz
標準スルーレート:3V/ms
最大動作周波数:100 Hz
動作温度 Max:+85 ℃
標準入力電圧ノイズ密度:260nV/√Hz
TSU10x、ナノパワー5 V CMOSオペアンプ. TSU101 (シングル)、TSU102 (デュアル)、TSU104 (クワッド)オペアンプは、1.8 Vの供給電圧で、チャンネルあたり580 nAの低電力で動作します。. 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V 安定したユニティゲイン レールツーレール入力 / 出力 ゲイン帯域幅積: 8 kHz (代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする