内容量1セット(2500個)仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:TSSOP電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:4ピン数:16標準シングル供給電圧:1.5 → 5.5 V標準ゲインバンド幅積:2.4MHz標準スルーレート:1.1V/μs動作温度 Min:-40 ℃標準入力電圧ノイズ密度:33nV/√HzTSV639x、TSV639xA、マイクロパワーCMOSオペアンプ. 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃ レールツーレール入力 / 出力 高出力電流: 63 μA (5 V) 低消費電力: 60 μA (5 V) シャットダウンモード: 5 nA (代表値) 低オフセット電圧: 最大500 μV (Aバージョン) 4 kV人体モデル 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V注文コード47193083品番TSV6395IPT