曜日別特売

STMicroelectronics ローパワー オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(2500個)仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:TSSOP電源タイプ:デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数:4ピン数:14標準シングル供給電圧:18 V標準ゲインバンド幅積:100kHz標準デュアル供給電圧:±18V標準スルーレート:0.04V/μs最大動作周波数:100 kHz動作温度 Max:+125 ℃標準電圧ゲイン:100 dBTS27L2、TS27L4、TS27M2、マイクロ電力、高電圧CMOSオペアンプ. TS27L2、TS27M2 (デュアル)、及びTS27L4 (クワッド) CMOSオペアンプは、優れた消費電力速度比を備えています。. 低消費電力: 10 μA/アンプ(TS27L2、TS27L4)、150 μA/アンプ(TS27M2) 容量性負荷に対する優れた位相マージン 出力電圧はアースまでスイングできます。 電源電圧: 3 → 16 V注文コード47193108品番TS27L4IPT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
アンプタイプ:ローパワー
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:TSSOP
電源タイプ:デュアル, シングル
1チップ当たりのチャンネル数:4
ピン数:14
標準シングル供給電圧:18 V
標準ゲインバンド幅積:100kHz
標準デュアル供給電圧:±18V
標準スルーレート:0.04V/μs
最大動作周波数:100 kHz
動作温度 Max:+125 ℃
標準電圧ゲイン:100 dB
TS27L2、TS27L4、TS27M2、マイクロ電力、高電圧CMOSオペアンプ. TS27L2、TS27M2 (デュアル)、及びTS27L4 (クワッド) CMOSオペアンプは、優れた消費電力速度比を備えています。. 低消費電力: 10 μA/アンプ(TS27L2、TS27L4)、150 μA/アンプ(TS27M2) 容量性負荷に対する優れた位相マージン 出力電圧はアースまでスイングできます。 電源電圧: 3 → 16 V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする