内容量1セット(2500個)仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:TSSOP電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:4ピン数:14標準シングル供給電圧:2.7 → 6 V標準ゲインバンド幅積:1.3MHz標準スルーレート:0.45V/μs最大動作周波数:100 kHz動作温度 Min:-40 ℃標準入力電圧ノイズ密度:40nV/√HzLMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kV注文コード47193178品番LMV324IPT