曜日別特売
TS914AID STMicroelectronics ローパワー オペアンプ STMicro 47193196

STMicroelectronics ローパワー オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:デュアル1チップ当たりのチャンネル数:4ピン数:14標準シングル供給電圧:2.7 → 16 V標準ゲインバンド幅積:800kHz標準スルーレート:0.5V/μs動作温度 Min:-40 ℃標準入力電圧ノイズ密度:30nV/√HzTS912、TS912A、TS914、TS914A、低電力、CMOS入力オペアンプ搭載. レールツーレール入力及び出力電圧範囲 シングル電源又は(デュアル電源)の動作電圧: 2.7 → 16 V 低入力バイアス電流: 1 pA (代表値) 低入力オフセット電圧: 最大5 mV (Aグレード) 600 Ω及び100 Ωの負荷に合わせた仕様規定注文コード47193196品番TS914AID
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
アンプタイプ:ローパワー
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:デュアル
1チップ当たりのチャンネル数:4
ピン数:14
標準シングル供給電圧:2.7 → 16 V
標準ゲインバンド幅積:800kHz
標準スルーレート:0.5V/μs
動作温度 Min:-40 ℃
標準入力電圧ノイズ密度:30nV/√Hz
TS912、TS912A、TS914、TS914A、低電力、CMOS入力オペアンプ搭載. レールツーレール入力及び出力電圧範囲 シングル電源又は(デュアル電源)の動作電圧: 2.7 → 16 V 低入力バイアス電流: 1 pA (代表値) 低入力オフセット電圧: 最大5 mV (Aグレード) 600 Ω及び100 Ωの負荷に合わせた仕様規定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする