内容量1個仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準シングル供給電圧:3 → 15 V標準ゲインバンド幅積:1MHz標準デュアル供給電圧:±3 V, ±5 V標準スルーレート:0.8V/μs動作温度 Min:-40 ℃幅:3.9mmTS912、TS912A、TS914、TS914A、低電力、CMOS入力オペアンプ搭載. レールツーレール入力及び出力電圧範囲 シングル電源又は(デュアル電源)の動作電圧: 2.7 → 16 V 低入力バイアス電流: 1 pA (代表値) 低入力オフセット電圧: 最大5 mV (Aグレード) 600 Ω及び100 Ωの負荷に合わせた仕様規定注文コード47193205品番TS912ID