内容量1袋(10個)仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DFN電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準シングル供給電圧:3 → 16 V標準ゲインバンド幅積:900kHz標準スルーレート:1.1V/μs最大動作周波数:10 kHz動作温度 Min:-40 ℃標準入力電圧ノイズ密度:55nV/√HzTSX56x、TSX56xA、微電力、900 kHz、16 V CMOSオペアンプ. TSX561 (シングル)、TSX562 (デュアル)、TSX564 (クワッド)高精度オペアンプは、高い精度とパフォーマンスを実現しています。. 低消費電力: 235 μA標準(5 V) 動作電圧: 3 → 16 V ゲイン帯域幅積: 900 kHz標準 低オフセット電圧: 600 μV最大(Aバージョン) 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) 高ESD耐性: 4 kV 幅広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定注文コード47193239品番TSX562IQ2T