内容量1袋(10個)仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準シングル供給電圧:3 → 16 V標準ゲインバンド幅積:1MHz標準スルーレート:0.6V/μs動作温度 Max:+70 ℃寸法:5 x 4 x 1.5mmTS27L2、TS27L4、TS27M2、マイクロ電力、高電圧CMOSオペアンプ. TS27L2、TS27M2 (デュアル)、及びTS27L4 (クワッド) CMOSオペアンプは、優れた消費電力速度比を備えています。. 低消費電力: 10 μA/アンプ(TS27L2、TS27L4)、150 μA/アンプ(TS27M2) 容量性負荷に対する優れた位相マージン 出力電圧はアースまでスイングできます。 電源電圧: 3 → 16 V注文コード47193257品番TS27M2CDT