内容量1袋(50個)仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:TSSOP電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準シングル供給電圧:3 → 30 V標準ゲインバンド幅積:1.1MHz標準スルーレート:0.6V/μs最大動作周波数:100 kHz動作温度 Min:-40 ℃標準入力電圧ノイズ密度:55nV/√HzLM258W、LM358W、低電力デュアルオペアンプ. LM258W、LM358Wオペアンプは、2つの独立した高ゲイン回路から構成されています。 低電力電源ドレインは、電源電圧の強さとは独立しています。 リニアモードでは、入力コモンモード電圧範囲にアースが含まれます。. 静電気放電(ESD)保護: 2 kV 内部周波数補償 大DC電圧ゲイン: 100 dB 広帯域幅(ユニティゲイン): 1.1 MHz 単電源動作注文コード47193363品番LM258WYPT