内容量1袋(15個)仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:TSSOP電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:2ピン数:8標準シングル供給電圧:3 → 30 V標準ゲインバンド幅積:1.1MHz標準スルーレート:0.6V/μs動作温度 Min:-40 ℃自動車規格:AEC-Q100寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm品番の後ろに「Y」が付いている部品は、AEC-Q100車載用認定を受けています。. LM2904、LM2904W、低消費電力、デュアルオペアンプ. LM2904x デバイスは、周波数補償回路を内蔵した2つの独立したオペアンプを搭載しています。. ゲイン帯域幅積: 1.1MHz スルーレート: 0.6V/μs 最大入力オフセット電圧: 9 mV (LM2904)、4 mV (LM2904A) LM2904xWの部品はESD保護を内蔵、2 kV HBM 電源: +3 → +30 V dc RS製品コード < 714-0758') 714-0758/ LM2904D SOIC8 < 714-0767') 714-0767/ LM2904DT SOIC8 < 686-7584') 686-7584/ LM2904PT TSSOP8 < 795-9158') 795-9158/ LM2904ST MiniSO8 < 791-9210') 791-9210/ LM2904AYDT車載用SOIC8 < 829-4402') 829-4402/ LM2904AYPT車載用TSSOP8 < 791-9201') 791-9201/ LM2904AWYPT車載用ESD TSSOP8 < 791-9217') 791-9217/ LM2904WHYDT車載用ESD SOIC8 < 791-9226') 791-9226/ LM2904WYDT車載用ESD SOIC8 < 829-4405') 829-4405/ LM2904WYPT車載用ESD TSSOP8注文コード47193388品番LM2904WYPT