内容量1セット(2500個)仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:シングル1チップ当たりのチャンネル数:4ピン数:14標準シングル供給電圧:3 → 30 V標準ゲインバンド幅積:1.3MHz標準スルーレート:0.4V/μs最大動作周波数:1 kHz動作温度 Max:+125 ℃自動車規格:AEC-Q100標準入力電圧ノイズ密度:40nV/√Hz品番の後ろに「Y」が付いている部品は、AEC-Q100車載用認定を受けています。. LM2902、LM2902W、低消費電力、クワッドオペアンプ. LM2902x デバイスは、周波数補償回路を内蔵した4つの独立したオペアンプを搭載しています。. ゲイン帯域幅積: 1.3 MHz スルーレート: 0.4V/μs 最大入力オフセット電圧: 9 mV (LM2902)、4 mV (LM2902A) LM2902xWの部品はESD保護を内蔵、2 kV HBM 電源: +3 → +30 V dc RS製品コード < 793-1368') 793-1368/ LM2902D SOIC14 < 714-0748') 714-0748/ LM2902DT SOIC14 < 714-7395') 714-7395/ LM2902PT TSSOP14 < 860-7315') 860-7315/ LM2902WDT ESD SOIC14 < 714-7399') 714-7399/ LM2902YDT車載用SOIC14 < 791-9194') 791-9194/ LM2902WYDT車載用ESD SOIC14 < 791-9197') 791-9197/ LM2902AWYDT車載用ESD SOIC14 < 791-9190') 791-9190/ LM2902AWYPT車載用ESD TSSOP14注文コード47193406品番LM2902AWYDT