曜日別特売
TS271CDT STMicroelectronics ローパワー オペアンプ STMicro 47193573

STMicroelectronics ローパワー オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)仕様アンプタイプ:ローパワー実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC電源タイプ:デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数:1ピン数:8標準シングル供給電圧:5 → 15 V標準ゲインバンド幅積:100kHz標準デュアル供給電圧:±3 V, ±5 V標準スルーレート:0.04V/μs動作温度 Min:0 ℃レール to レール:NoTS271、マイクロパワープログラマブルオペアンプ. TS271はCMOS低消費電力シングルオペアンプです。電源は抵抗器を使用して外部から設定できるため、最高の消費電力速度比を実現する供給電流を選択できます。. 3つの入力オフセット電圧 安定した低オフセット電圧注文コード47193573品番TS271CDT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様
アンプタイプ:ローパワー
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
電源タイプ:デュアル, シングル
1チップ当たりのチャンネル数:1
ピン数:8
標準シングル供給電圧:5 → 15 V
標準ゲインバンド幅積:100kHz
標準デュアル供給電圧:±3 V, ±5 V
標準スルーレート:0.04V/μs
動作温度 Min:0 ℃
レール to レール:No
TS271、マイクロパワープログラマブルオペアンプ. TS271はCMOS低消費電力シングルオペアンプです。電源は抵抗器を使用して外部から設定できるため、最高の消費電力速度比を実現する供給電流を選択できます。. 3つの入力オフセット電圧 安定した低オフセット電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする